Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 mittelrot Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0118
Planam 0118
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011850
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0118050
EAN/GTIN:
     4030913118505
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam canvas arbeitshose gr. 50, planam arbeitshose, arbeitshose rot, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 21,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,89*
€ 21,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 21,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,81*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,36*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0118025
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0118026
ab € 15,34*
Ähnlich
Planam
0118027
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0118028
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0118029
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
0118042
ab € 15,34*
Ähnlich
Planam
0118044
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
0118046
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0118048
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0118052
ab € 15,02*
Ähnlich
Planam
0118054
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0118056
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
0118058
ab € 16,36*
Ähnlich
Planam
0118060
ab € 16,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.