Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 hydronblau Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0117
Planam 0117
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011758
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0117058
EAN/GTIN:
     4030913117584
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 23,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 23,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 23,76*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,86*
€ 23,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,35*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
0117025
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
0117026
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0117027
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0117028
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0117029
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0117042
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
0117044
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
0117046
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0117048
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
0117050
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
0117052
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0117054
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
0117056
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0117060
ab € 16,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.