Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 kornblau Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0116
Planam 0116
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011698
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     116098
EAN/GTIN:
     4030913116983
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 18,62*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 18,94*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 14,84*
€ 21,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 22,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,81*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
0116056
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,99*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.