Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 290 weiß Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0110
Planam 0110
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0110056
EAN/GTIN:
     4030913110561
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur!

  • 2 Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, blouson canvas weiß, herren jacke, planam arbeitsjacke, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 23,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 23,92*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,92*
€ 23,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 24,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0105024
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0110024
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0110025
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0110026
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0110027
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0110028
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0110029
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0110042
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0110044
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0110046
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0110048
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0110050
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0110052
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0110054
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0110058
ab € 16,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.