Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 weiß Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0105
Planam 0105
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010598
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0105098
EAN/GTIN:
     4030913105987
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, planam arbeitsjacke, herren jacke, arbeitsjacke weiß, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 20,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 20,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 20,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 20,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,24*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0105024
ab € 14,18*
Ähnlich
Planam
0105025
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
0105026
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
0105027
ab € 14,21*
Ähnlich
Planam
0105028
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
0105029
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0105042
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0105044
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0105046
ab € 14,22*
Ähnlich
Planam
0105048
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0105050
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
0105052
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
0105054
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0105056
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
0105058
ab € 15,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.