Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopfmelder Mit Glasscheibe 130x130x31mm DKT01GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr
Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     262-I924A96
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6200115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Druckknopfmelder Mit Glasscheibe 130x130x31mm DKT01GR
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
130 mm
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Meldeart:
Druckknopfmelder
Mit Glasscheibe:
ja
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
31 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, hekatron brandmelder, brandmelder, Druckknopfmelder, Freischaltelement, Handtaster, Hausnotruf, Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Rauchtaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,88*
€ 66,59*
€ 5,46*
ab € 55,43*
€ 71,12*
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 72,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,73*
€ 72,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,46*
€ 74,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
6200147
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.