Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel LC-D 50125 OM4 0,5m vi MM50125 O0319.0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I909I49
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O0319.0,5
EAN/GTIN:
     4049759065256
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LWL-Patchkabel LC-D 50125 OM4 0,5m vi MM50125 O0319.0,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.125 mm
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Duplex
Kategorie:
OM4
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
0.5 m m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel om4 0,5m lc/lc, lszh kabel, glasfaser-patchkabel om4, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 4,00*
€ 6,02*
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 6,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,82*
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,75*
3 Tage
12
€ 4,90*
ab € 10,42*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.