Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladegerät gr 50Hz 57682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     262-I907J93
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57682101121
EAN/GTIN:
     4008496073801
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Akku-Ladegerät gr 50Hz 57682
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Farbe:
grau
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Höhe:
108.5 mm
Länge:
29.5 mm
Verwendung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät varta, aa akku ladegerät, 9-V-Lader, Accu-Ladegerät, Acculader, Akku-Ladegerät, Akkulader, Batterieladegerät, Charger-Ladegerät, Duo-Ladegerät, Duo-Schnelllader, Ex-geschützte Handleuchte-Steckerladegerät, Ex-geschützter Handscheinwerfer-Ladegerät, Handleuchte-Steckerladegerät, Handscheinwerfer-Ladegerät, Ladegerät, Ladestation, Multilader, Multi-Schnell-Lader, Schnellladegerät, Schnelllader, Steckerladegerät, Universal-Ladegerät, Universal-Schnellladegerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 28,20*
€ 36,25*
1 Tag
8
1
€ 2,90*
ab € 29,28*
€ 37,24*
1
€ 6,78*
ab € 29,17*
€ 37,25*
2 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 31,31*
€ 39,68*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 42,36*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 207,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,205*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
4008496808083
ab € 1,235*
Zubehör
Varta
56813 101 404
ab € 1,35*
Zubehör
Varta
48078
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
56703 101 111
ab € 1,46*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.