Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer DrehDruckkn 7-110W UP 88452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmereinsatz LED-Leistung 3-35W 88452
Dimmereinsatz LED-Leistung 3-35W 88452
Artikel-Nr.:
     262-I905I46
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88452
EAN/GTIN:
     4034451884526
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
universal dimmer
led dimmer
LED-Dimmer DrehDruckkn 7-110W UP 88452
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbe:
grün
Frequenz:
50 - 230 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
33 mm
Gerätetiefe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennleistung induktive Last:
7 - 110 VA
Nennleistung kapazitive Last:
7 - 110 VA
Nennleistung ohmsche Last:
7 - 110 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,14*
€ 67,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,23*
€ 67,94*
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 69,15*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,21*
€ 76,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,47*
€ 87,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.