| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I905I41 Herst.-Nr.: 88447 EAN/GTIN: 4034451884472 |
| |
|
| | |
| Dimmer DrehDruckkn 60-400W ohmsch UP 88447 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Farbe: | grau | Frequenz: | 50 - 230 Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 33 mm | Gerätetiefe: | 71 mm | Halogenfrei: | ja | Lastart: | ohmsche Last | Montageart: | Unterputz | Nennleistung ohmsche Last: | 60 - 400 W | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dimmer, glühlampe matt 60w, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,98* | € 24,54* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,74* | € 31,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|