Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 3W 12V IP67 Kstgeh stat 53x35x23mm 33897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzteil 33897
LED-Netzteil 33897
Artikel-Nr.:
     262-I905C39
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33897
EAN/GTIN:
     4034451338975
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 3W 12V IP67 Kstgeh stat 53x35x23mm 33897
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
3 - 3 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
23 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
53 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,28*
€ 21,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 22,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,93*
€ 25,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.