Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 4,2W 2100K 350lm G kl AC Filamentlampe ws Ø60x109mm 230V 30916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-I905B21
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30916
EAN/GTIN:
     4034451309166
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 4,2W 2100K 350lm G kl AC Filamentlampe ws Ø60x109mm 230V 30916
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2100 - 2100 K
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
4.2 - 4.2 W
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Leistungsfaktor:
0.46
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
350 - 350 lm
Länge:
109 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,40*
€ 13,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,68*
€ 3,90*
ab € 10,65*
€ 15,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 15,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.