| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47050274 Herst.-Nr.: 30916 EAN/GTIN: 4034451309166 |
| |
|
| | |
| LED-Allgebrauchslampe E27 230V 2100KSensor 30916 Schaltet sich durch Dämmerungssensor automatisch im Dunkeln an und im Hellen wieder aus, ideal für Eingangsbereich oder wettergeschützten Außenbereich. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Power-Faktor: 0,46 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 35 mA | Leistungsfaktor: | 0,46 | Lampenleistung: | 4,2 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 350 lm | Lampenlichtausbeute: | 71 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Birnenform | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, birnenlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,44* | € 13,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,46* | € 13,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,70* | € 15,48* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,99* | € 15,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,08* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|