Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 160kW 3S 200-277VUC 300A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1066-6SP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I828A32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10666SP36
EAN/GTIN:
     4047621043258
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 160kW 3S 200-277VUC 300A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1066-6SP36
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
280 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 - 277 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 873,93*
€ 972,84*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,62*
€ 1.001,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.015,46*
€ 1.096,68*
Frei Haus
ab € 1.155,72*
€ 1.246,39*
Frei Haus
ab € 1.226,08*
€ 1.310,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,68*
€ 1.305,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,09*
€ 1.282,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,48*
€ 1.250,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,83*
€ 1.226,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,46*
€ 1.208,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 12,09*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,70*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 60,86*
Zubehör
Siemens
3RA19622F
ab € 65,76*
Zubehör
Siemens
3RA19622E
ab € 65,77*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,41*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.