| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I815D37 Herst.-Nr.: 55503288 EAN/GTIN: 4044777341986 |
| |
|
| | |
| Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung bl -20-60°C SILVYNFG3/421,0X26,4BU Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 26.4 mm mm | Biegeradius, statisch: | 90 mm mm | Biegeverhalten: | flexibel | Einsatztemperatur: | -20 - 60 °C | Farbe: | blau | Innendurchmesser: | 21 mm mm | Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): | ohne Ummantelung | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, metallschlauch, lapp kabel kabelschutzrohr, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 507,4044* | € 596,3046* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 713,2302* | € 954,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 16,91348* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|