Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung bl -20-60°C SILVYNFG3/812,6X17,8BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung bl -20-60°C SILVYNFG3/812,6X17,8BU
Artikel-Nr.:
     262-I815D35
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503286
EAN/GTIN:
     4044777341962
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung bl -20-60°C SILVYNFG3/812,6X17,8BU
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17.8 mm mm
Biegeradius, statisch:
60 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-20 - 60 °C
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
12.6 mm mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 376,0446*
€ 446,7846*
€ 5,90*
ab € 530,04*
€ 726,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,7846*
€ 531,67367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,5245*
€ 531,36416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,9946*
€ 506,93357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,0146*
€ 486,72737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,0446*
€ 447,49307
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 12,53482* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.