Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsdose SatBK 2f 14,5dB860 15dB2150 1dB860 1,6dB2150 5-862MHzTV ESD44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ESD 44 Steckdose Silber
Kathrein ESD 44 Steckdose Silber
Artikel-Nr.:
     262-I806G47
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     274418
EAN/GTIN:
     4021121141973
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Durchgangsdose SatBK 2f 14,5dB860 15dB2150 1dB860 1,6dB2150 5-862MHzTV ESD44
Weitere Informationen:
Abdeckung:
ohne
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
15 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14.5 dB dB
Anzahl der Auslässe:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.6 dB dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB dB
Farbe:
Aluminium
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Montageart:
Unterputz
Radio-Frequenzband:
87 - 108 MHz
SAT-Frequenzband:
950 - 2150 MHz
Schutzart (IP):
IP00
TV-Frequenzband:
5 - 862 MHz
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: SAT-Antennendose, SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, sat-antennendose kathrein, sat-antennendose, steckdoseneinsatz grau, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 11,21*
3 Tage
438
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,47*
2 Tage
196
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 11,56*
3 Tage
270
€ 6,40*
ab € 8,30*
€ 11,60*
€ 5,46*
ab € 8,42*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.