| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-11168732 Herst.-Nr.: 274418 EAN/GTIN: 4021121141973 |
| |
|
| | |
| Durchschleifdose 2fach; 2 x 4-2400 MHz; Anschlussdämpfung: VHF/UHF 14,5 dB, SAT 15/16 dB Durchgangsd.: VHF 0,8 dB, UHF 1 dB, SAT 1,6 dB; Entkopplung: TV/TV >46 dB; Breitband-Richtkoppler; Schirmklasse A gem EN 50083 Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Silber | | Material | Metall | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Antennendose, SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, sat-antennendose kathrein, sat-antennendose, steckdoseneinsatz grau |
| | |
| |