Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler Koax(IEC) 2f 4-862MHz 3,5dB EBI24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EBI 24 1 x IEC 2 x IEC Silber
Kathrein EBI 24 1 x IEC 2 x IEC Silber
Artikel-Nr.:
     262-I806A67
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     273282
EAN/GTIN:
     4021121354588
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
SAT-Verteiler
Verteiler Koax(IEC) 2f 4-862MHz 3,5dB EBI24
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Koax (IEC)
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Verteiler
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
4 - 862 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
3.5 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Zweigeräteverteiler, sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz - digital-tauglich (100db), zweigeräteverteiler, sat-verteiler kathrein, Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweitgeräteverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 8,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 8,82*
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,99*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 6,31*
€ 9,09*
€ 5,46*
ab € 6,40*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.