Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 16Tln 5Eing passiv 1418 V NTeingeb 50mA DiSEqC 022kHz EXR1516


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EXR 1516 Grau
Kathrein EXR 1516 Grau
Artikel-Nr.:
     262-I803G86
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510014
EAN/GTIN:
     4021121448836
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter
Multischalter 16Tln 5Eing passiv 1418 V NTeingeb 50mA DiSEqC 022kHz EXR1516
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Max. Stromaufnahme:
50 mA mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
16
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,98*
€ 158,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,27*
€ 158,59*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 130,84*
€ 158,65*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 132,74*
€ 159,66*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 132,43*
€ 160,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.