Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 10m SPS-and.Ger 24p Herst.spez Aderendh CAB-TEMR24F/OE/24/S/10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I769J01
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909749
EAN/GTIN:
     4055626682655
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel 10m SPS-and.Ger 24p Herst.spez Aderendh CAB-TEMR24F/OE/24/S/10M
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Hersteller spezifisch
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Funktion:
SPS-andere Geräte
Länge:
10 m m
Polzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1.296,37*
€ 1.308,20*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1.299,47*
€ 1.313,26*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1.319,60*
€ 1.331,43*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1.330,58*
€ 1.342,40*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1.341,33*
€ 1.353,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1.313,26*
€ 1.562,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.310,03*
€ 1.558,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.303,58*
€ 1.551,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.301,43*
€ 1.548,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1.299,47*
€ 1.546,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13.132,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.