Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox 18f 1000Vmess Verschr IP65 500x600x230mm SOL-SC1-18ST-0-F1-SD-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I768C87
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1053600
EAN/GTIN:
     4055626685854
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix contact generatoranschlußka...
DC-Stringbox 18f 1000Vmess Verschr IP65 500x600x230mm SOL-SC1-18ST-0-F1-SD-21
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
18
Art der Einführung:
Verschraubung
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
230 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 466,64*
€ 486,27*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 472,40*
€ 491,01*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 495,62*
€ 514,48*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 521,30*
€ 540,43*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 619,05*
€ 638,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 486,27*
€ 578,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 471,61*
€ 561,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.862,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 294,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.