Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox 18f 1000Vmess Verschr IP65 400x400x200mm SOL-SC1-18ST-0-F1-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I768C85
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1053597
EAN/GTIN:
     4055626685564
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix contact generatoranschlußka...
DC-Stringbox 18f 1000Vmess Verschr IP65 400x400x200mm SOL-SC1-18ST-0-F1-21
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
18
Art der Einführung:
Verschraubung
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 332,59*
€ 348,87*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 346,66*
€ 363,22*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 362,90*
€ 381,47*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 432,77*
€ 450,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 336,67*
€ 400,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.488,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 294,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.