Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox 16f 1000Vmess Verschr IP65 500x600x230mm SOL-SC1-16ST-0-F-T2-SD-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I768C84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1053596
EAN/GTIN:
     4055626685182
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix contact generatoranschlußka...
DC-Stringbox 16f 1000Vmess Verschr IP65 500x600x230mm SOL-SC1-16ST-0-F-T2-SD-21
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
16
Art der Einführung:
Verschraubung
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
230 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 571,86*
€ 596,49*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 575,89*
€ 618,35*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 624,09*
€ 649,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 593,20*
€ 673,28*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 653,25*
€ 682,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 596,49*
€ 709,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,86*
€ 680,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5.964,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 294,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.