Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox 16f 1000Vmess Verschr IP65 400x400x200mm SOL-SC1-16ST-0-F1-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1053571 SOL-SC1-16ST-0-F1-21 Generatoranschlusskasten
Phoenix 1053571 SOL-SC1-16ST-0-F1-21 Generatoranschlusskasten
Artikel-Nr.:
     262-I768C80
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1053571
EAN/GTIN:
     4055626685656
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix contact generatoranschlußka...
DC-Stringbox 16f 1000Vmess Verschr IP65 400x400x200mm SOL-SC1-16ST-0-F1-21
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
16
Art der Einführung:
Verschraubung
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 306,67*
€ 360,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,27*
€ 364,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 326,88*
€ 382,16*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 344,67*
€ 401,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,29*
€ 468,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,79*
€ 421,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 294,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.