Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767I56
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35920
EAN/GTIN:
     4034451359208
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Glühlampe S8.5
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35920
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
rot
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
43 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
2.7 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel S8.5, LED Soffitten, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,96*
€ 7,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,89*
€ 3,90*
ab € 5,62*
€ 8,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35926
ab € 5,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35932
ab € 5,82*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35924
ab € 5,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35922
ab € 4,96*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35928
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.