Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 11x43mm 24VAC/DC rot 2Chip 35920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V rt Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     3517I-16880253
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35920
EAN/GTIN:
     4034451359208
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Glühlampe S8.5

LED-Soffittenlampe 11x43mm 24VAC/DC rot 2Chip 35920

LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 1-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,4 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
2,7 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,94*
€ 7,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,94*
€ 7,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 8,01*
€ 3,90*
ab € 5,64*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35926
ab € 5,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35932
ab € 6,73*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35924
ab € 5,27*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35922
ab € 4,76*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35928
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.