Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,8W E14 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,8W E14 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt
Kleinlampe 0,8W E14 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767I19
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35452
EAN/GTIN:
     4034451354524
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Kleinlampe 0,8W E14 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35452
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
gelb
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
38 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.8 - 0.8 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 röhre, led e14, led e14 gelb, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,93*
€ 21,36*
€ 5,46*
ab € 14,94*
€ 21,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 21,52*
€ 3,90*
ab € 16,98*
€ 23,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,65*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35456
ab € 18,14*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35454
ab € 13,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35450
ab € 13,77*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35458
ab € 18,08*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35466
ab € 20,44*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35462
ab € 14,83*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35464
ab € 18,93*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35460
ab € 14,83*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35468
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.