Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC gelb 35452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,8W E14 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt
Kleinlampe 0,8W E14 24-28V ge Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     6012-26851806
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35452
EAN/GTIN:
     4034451354524
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC gelb 35452

Ultrahelle LED-Lampe mit 8 integrierten 3mm LEDs, erzielt eine hohe Lichtausbeute, dadurch vollwertiger Glühlampenersatz. Erschütterungs- und schockfest, sowie unempfindlich gegen schnelle Ein-/Ausschaltzyklen auch bei Spannungsimpulsen über der Nennspannung. Alle Typen sind serienmäßig für AC/DC-Betrieb ausglegt. Die Lebensdauer (Abnahme der Helligkeit um 50%), beträgt über 50000 Stunden.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,8 W
Lampenspannung:
24..28 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 röhre, led e14, led e14 gelb, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 16,30*
€ 20,40*
€ 5,46*
ab € 14,93*
€ 21,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,03*
€ 21,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,11*
€ 24,02*
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35456
ab € 18,07*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35454
ab € 13,76*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35450
ab € 13,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35458
ab € 18,10*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35466
ab € 20,51*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35462
ab € 14,85*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35464
ab € 18,88*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35460
ab € 14,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35468
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.