Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,4W BA9s 20-28V gn Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 35342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767H42
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35342
EAN/GTIN:
     4034451353428
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Brückengleichrichter
Kleinlampe 0,4W BA9s 20-28V gn Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 35342
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
25 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Lichtstrom:
0.15 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Drehstrombrücke, Leistungsbrücke, LED Anzeigelampen, LED Röhre, LED Tube, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 5,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,45*
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 5,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35348
ab € 3,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35702
ab € 26,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35712
ab € 32,54*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35346
ab € 4,349*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35344
ab € 3,27*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35340
ab € 3,30*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35704
ab € 22,96*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35700
ab € 22,98*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35706
ab € 27,44*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35708
ab € 25,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35716
ab € 35,13*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35714
ab € 28,45*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35710
ab € 25,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35718
ab € 30,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.