| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767D20 Herst.-Nr.: 28061 EAN/GTIN: 4034451280618 |
| |
|
| | |
| Soffittenlampe 0,4W E14 230V ws Röhre Ø16x54mm einseitig gesockelt 28061 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 54 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.4 - 0.4 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennstrom: | 3.5 mA mA | Sockel: | E14 | Technologie: | Glimmlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Halogenlampe Röhrenform, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe e14, halogenlampe röhrenform, scharnberger+has. glimmlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,17* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,19* | € 4,98* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 5,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,61* | € 5,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,62* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|