Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 16x54mm E14 230V SG234 28061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,4W E14 230V ws Röhre Ø16x54mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,4W E14 230V ws Röhre Ø16x54mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     3517B-86880865
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28061
EAN/GTIN:
     4034451280618
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe S6

Glimmlampe 16x54mm E14 230V SG234 28061

Glimmlampe in Röhrenform, E14 mit Widerstand. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,39*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,18*
€ 4,96*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,24*
1
€ 3,90*
ab € 3,62*
€ 5,57*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28060
ab € 3,36*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28062
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.