Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 0,1W E10 115V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 28000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,1W E10 115V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,1W E10 115V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C82
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28000
EAN/GTIN:
     4034451280007
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Soffitten
Soffittenlampe 0,1W E10 115V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 28000
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
25 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.1 - 0.1 W W
Lampenspannung:
115 - 115 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Sockel:
E10
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger + hasenbein sockel e10, leuchtmittel e10, glimmlampe e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,40*
10
€ 5,46*
ab € 2,446*
€ 3,426*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,76*
€ 3,81*
10
Frei Haus
ab € 2,767*
€ 3,817*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28002
ab € 2,028*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28001
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.