Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 10x25mm E10 115V 28000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,1W E10 115V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,1W E10 115V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     6012B-76851513
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28000
EAN/GTIN:
     4034451280007
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Soffitten

Glimmlampe 10x25mm E10 115V 28000

Glimmlampe in Röhrenform, E10. Für Lichtsignal/Warnmelder geeignet. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
115 V
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,31*
10
€ 5,46*
ab € 2,426*
€ 3,336*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,74*
€ 3,75*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,747*
€ 3,757*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,757*
€ 4,47083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,657*
€ 4,35183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,367*
€ 4,00673
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,747*
€ 3,26893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28002
ab € 2,018*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28001
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.