Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 6f 400V 32A 1,5-4qmm br f.Massivleit 773-606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 773-606 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A 4
Wago 773-606 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A 4
Artikel-Nr.:
     262-I729E29
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-606
EAN/GTIN:
     4055143088671
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 6f 400V 32A 1,5-4qmm br f.Massivleit 773-606
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
6
Farbe:
braun
Geeignet für Massivleiter:
ja
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 - 4 mm²
Nennquerschnitt:
1.5 - 4 mm²
Nennspannung:
400 V V
Nennstrom:
32 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme 6-polig, dosenklemme wago, dosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29014*
€ 0,34014*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3168*
€ 0,3768*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34465*
€ 0,40465*
1 Tag
250
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3074*
€ 0,4274*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3089*
€ 0,4289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,40465*
€ 0,48153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39465*
€ 0,46963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34465*
€ 0,41013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 202,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.