Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helligkeitssensor AP lgr MTN663593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helligkeitssensor AP lgr MTN663593
Artikel-Nr.:
     262-I691H27
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     MTN663593
EAN/GTIN:
     3606485012131
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sonnensensor
helligkeitssensor
Helligkeitssensor AP lgr MTN663593
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Helligkeitssensor
Farbe:
grau | lichtgrau
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,21*
€ 107,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,00*
€ 113,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.