| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I658B16 Herst.-Nr.: 31131 EAN/GTIN: 4034451311312 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe E27 8W 4000K 650lm G ws 360° UC Ø40x128mm 85-230V 31131 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 360 - 360 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 40 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gehäusefarbe: | weiß | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 8 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 8 - 8 W | Lampenlichtausbeute: | 81 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.5 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 650 - 650 lm | Länge: | 128 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 35000 h | Nennspannung: | 85 - 230 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Schutzart (IP): | IP64 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, scharnberger+has. led röhre, led röhre, e27 sockel röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,89* | € 35,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,00* | € 35,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,52* | € 36,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,22* | € 38,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,80* | € 44,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|