| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37050200 Herst.-Nr.: 31131 EAN/GTIN: 4034451311312 |
| | |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe 40x128mm E27 85-265VAC4000K 31131 notstromgeeignetes Leuchtmittel, nicht für 24h-Betrieb geeignet, maximale Leuchtdauer beträgt 10-12 h/Tag, eine höhere Leuchtdauer kann zu einer Verkürzung der Lebenserwartung führen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 85..265 V | Lampenleistung: | 8 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 650 lm | Lampenlichtausbeute: | 81 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, scharnberger+has. led röhre, led röhre, e27 sockel röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,87* | € 35,74* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,03* | € 35,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,44* | € 36,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,19* | € 38,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,82* | € 44,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|