Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 75x100x2000mm m.OT Bodenl CD75X1005/7.5GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649J19
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590190000
EAN/GTIN:
     4050118603255
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 75x100x2000mm m.OT Bodenl CD75X1005/7.5GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
100 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6630 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
16
pro Meter
€ 5,95*
ab € 13,08957*
€ 16,64957*
18 Tage
nicht lagernd
16
pro Meter
€ 5,90*
ab € 14,4767*
€ 18,1967*
59 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 387,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Meter
€ 16,64957*
€ 19,81299
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,01957*
€ 19,06329
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,08957*
€ 15,57659
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Meter
Mindestbestellmenge: 16 Meter ( entspricht € 266,39312* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.