Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I649J06 Herst.-Nr.: 2590060000 EAN/GTIN: 4050118603392 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal gr 50x37,5x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF50X37.55/7.5DKGY Weitere Informationen: | | Ausführung der Seitenwand: | geschlitzt | Befestigungsart: | selbstklebend und Bodenlochung | Breite: | 37.5 mm mm | Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 50 mm mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Oberteil: | ja | Nutzbarer Querschnitt: | 1560 mm² mm² | Schlitzabstand: | 7.5 mm mm | Schlitzbreite: | 5 mm mm | Selbstverlöschend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 29,79438* | € 32,88438* | | | | Lager 262 | | | | 32 | | € 5,95* | ab € 29,60769* | € 32,89769* | | | | | | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 29,92032* | € 33,20032* | | | | | 7 Tage | | | 32 | | € 5,50* | ab € 30,346* | € 33,606* | | | | | 20 Tage | | | 32 | | € 5,90* | ab € 32,8094* | € 36,1294* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter | Mindestbestellmenge: 32 Meter ( entspricht € 1.052,72608* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|