Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 50x100x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF50X1005/7.5LTGY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I87
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 50x100x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF50X1005/7.5LTGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
100 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
4180 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
16
pro Meter
€ 5,95*
ab € 31,69811*
€ 38,39811*
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Meter
€ 5,90*
ab € 34,9368*
€ 42,2668*
58 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 788,72*
€ 904,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Meter
€ 38,39811*
€ 45,69375
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,09811*
€ 44,14675
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,69811*
€ 37,72075
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Meter
Mindestbestellmenge: 16 Meter ( entspricht € 614,36976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.