Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 80x60x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X608/12GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I85
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589840000
EAN/GTIN:
     4050118600919
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal gr 80x60x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X608/12GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
60 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
4175 mm² mm²
Schlitzabstand:
12 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,31008*
€ 237,12024*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,97384*
€ 237,714*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 207,2484*
€ 243,10848*
Frei Haus
ab € 208,52016*
€ 244,41024*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,61736*
€ 261,8472*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,714*
€ 282,87966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,05392*
€ 280,90416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,704*
€ 273,34776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,73384*
€ 263,86327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,97384*
€ 239,15887
pro Packung
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 8,37391* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.