Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I649I82 Herst.-Nr.: 2589810000 EAN/GTIN: 4050118603187 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal lgr 50x75x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF50X755/7.5LTGY Weitere Informationen: | | Ausführung der Seitenwand: | geschlitzt | Befestigungsart: | selbstklebend und Bodenlochung | Breite: | 75 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 50 mm mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Oberteil: | ja | Nutzbarer Querschnitt: | 3220 mm² mm² | Schlitzabstand: | 7.5 mm mm | Schlitzbreite: | 5 mm mm | Selbstverlöschend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 25,40917* | € 29,40917* | | | | Lager 262 | | | | 24 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 25,40774* | € 29,42774* | | | | | | | | | 24 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 25,64209* | € 29,70209* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Meter | € 5,50* | ab € 26,0389* | € 30,0889* | | | | | 21 Tage | | | 24 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 28,0673* | € 32,4473* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter | Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 706,26576* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|