Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 40x80x2000mm m.OT Bodenl CD-BO40X804/6GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I61
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589600000
EAN/GTIN:
     4050118601152
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 40x80x2000mm m.OT Bodenl CD-BO40X804/6GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
80 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
40 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2680 mm² mm²
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,09304*
€ 191,83296*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 158,99088*
€ 195,47088*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,27456*
€ 209,96448*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,67*
€ 294,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,83296*
€ 228,28122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,88304*
€ 223,58082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,61304*
€ 212,54952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,23288*
€ 204,95713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,09304*
€ 184,56072
pro Packung
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 6,46221* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.