Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 75x25x2000mm m.OT Bodenl CD75X255/7.5GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I59
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589580000
EAN/GTIN:
     4050118603279
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal gr 75x25x2000mm m.OT Bodenl CD75X255/7.5GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1485 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,21568*
€ 189,65568*
Frei Haus
ab € 170,86016*
€ 202,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,56544*
€ 209,05536*
Frei Haus
ab € 177,54048*
€ 210,3504*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 181,77696*
€ 213,70688*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,05536*
€ 248,77588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,39552*
€ 246,80067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,44544*
€ 239,72007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,23552*
€ 232,33027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,56544*
€ 211,30287
pro Packung
1 Packung enthält 32 Meter (ab € 5,54892* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.