Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I649I52 Herst.-Nr.: 2589510000 EAN/GTIN: 4050118601244 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal gr 80x100x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X1004/6GY Weitere Informationen: | | Ausführung der Seitenwand: | geschlitzt | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 100 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 80 mm mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Oberteil: | ja | Nutzbarer Querschnitt: | 7125 mm² mm² | Schlitzabstand: | 6 mm mm | Schlitzbreite: | 4 mm mm | Selbstverlöschend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 183,03664* | € 219,25664* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,84* | € 234,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,18016* | € 242,01008* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 204,97616* | € 243,83616* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,62* | € 268,73008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Meter (ab € 12,81101* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|