Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I649I15 Herst.-Nr.: 2589130000 EAN/GTIN: 4050118602715 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal gr 40x25x2000mm m.OT Bodenl CD40X254/6GY Weitere Informationen: | | Ausführung der Seitenwand: | geschlitzt | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 25 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 40 mm mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Oberteil: | ja | Nutzbarer Querschnitt: | 760 mm² mm² | Schlitzabstand: | 6 mm mm | Schlitzbreite: | 4 mm mm | Selbstverlöschend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 60 | | € 7,90* | ab € 2,22608* | € 2,68608* | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 2,395* | € 2,865* | | | | Lager 262 | | | | 60 | | € 5,95* | ab € 2,48654* | € 2,96654* | | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 2,50317* | € 2,97317* | | | | | 7 Tage | | | 60 | | € 5,50* | ab € 2,5324* | € 3,0324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter | Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 177,9924* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|