Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 30x25x2000mm m.OT Bodenl CD30X254/6GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I13
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589110000
EAN/GTIN:
     4050118602708
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 30x25x2000mm m.OT Bodenl CD30X254/6GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
30 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
550 mm² mm²
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 199,0232*
€ 241,9136*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 204,1424*
€ 247,4224*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,2384*
€ 266,768*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,58*
€ 366,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,9136*
€ 287,87718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,8936*
€ 284,28338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,3936*
€ 274,16838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,6032*
€ 261,32781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,0232*
€ 236,83761
pro Packung
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 2,48779* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.