Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 30x15x2000mm m.OT Bodenl CD30X154/6GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I10
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589080000
EAN/GTIN:
     4050118602746
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal gr 30x15x2000mm m.OT Bodenl CD30X154/6GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
15 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
30 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
320 mm² mm²
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,3248*
€ 2,9048*
Lager 262
96
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,33438*
€ 2,91438*
96
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,3475*
€ 2,9375*
7 Tage
unbekannt
96
pro Meter
€ 5,50*
ab € 2,3858*
€ 2,9758*
20 Tage
nicht lagernd
96
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,5684*
€ 3,2084*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Meter
€ 2,91438*
€ 3,46811
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33438*
€ 2,77791
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Meter
Mindestbestellmenge: 96 Meter ( entspricht € 279,78048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.