Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 17x15x2000mm m.OT Bodenl CD17X154/6GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I08
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589060000
EAN/GTIN:
     4050118602807
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 17x15x2000mm m.OT Bodenl CD17X154/6GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
15 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
17 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
170 mm² mm²
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 251,13*
€ 300,7008*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 254,46*
€ 307,0404*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,4548*
€ 328,7148*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,98*
€ 458,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,7008*
€ 357,83395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,8408*
€ 348,48055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,8308*
€ 331,80865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,8908*
€ 321,17005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,13*
€ 298,8447
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 2,09275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.